Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia VX3, 60.45VX3TC600IKDGLHSD12X85

Artikel-Nr.: 226699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 226699
EAN / GTIN 4069739444512
Herstellernummer 60.45VX3TC600IKDGLHSD12X85
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT45, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.45VX3TC600IKDGLHSD12X85
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 75
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 12000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 121,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 85 mm
  • Schaftgröße: BMT45
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach