Abzugshaken (Satz) für Baureihe 225

Artikel-Nr.: 225-3-90-S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 225-3-90-S
EAN / GTIN 4021176283130
Herstellernummer 225-3-90-S
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Satz Abzugshaken eignet sich für 3-armige Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken der Baureihe 225. Die Haken sind speziell geformt und gefedert.
  • Die Feder sorgt für eine optimale Selbstspannung der Abziehschenkel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 35 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 18 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 11/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 14 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 9/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 4 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/16
  • Gesamtlänge [mm]: 102 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 4 1/64