Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia VX4, 60.40VX4LDCTXRLTF-PL

Artikel-Nr.: 224727
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 224727
EAN / GTIN 4069739436968
Herstellernummer 60.40VX4LDCTXRLTF-PL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI40 Proline, attacco radiale doppio, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.40VX4LDCTXRLTF-PL
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 63 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 158 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 120 mm
  • Dimensione codolo: VDI40 Proline
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia VX4
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: DIN 5480