Axial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia VX3, 40.55VX3VLHP2IKCHSD10

Artikel-Nr.: 224389
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 224389
EAN / GTIN 4069739435152
Herstellernummer 40.55VX3VLHP2IKCHSD10
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT55, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.55VX3VLHP2IKCHSD10
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 84
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 10000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 57 mm
  • Funktionslänge (WF): 53 mm
  • Schaftgröße: BMT55
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach