Sortiment Gewindeschneiden, 31-tlg

Artikel-Nr.: 221.227J1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221.227J1
EAN / GTIN 3148515377006
Herstellernummer 221.227J1
L-Nummer L60130 1979
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Sortiment enthält Sätze mit zwei Gewindebohrern je Abmessung: Vorschneider und Fertigschneider
  • Die Sortimente Art.-Nr. 227.SJ1 und 227.SJ2 enthalten Kobalt-Gewindebohrer (Art.-Nr. 227.S)
  • Einsatz PL.47 und Kasten BT.109G: für Sortiment Art.-Nr. 221.227J1 und 221.227SJ1.

Merkmal:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12
  • Inhalt: 18 Gewindebohrer - 9 Schneideisen - 4 Werkzeugaufnahme
  • Abmessungen [mm]: 470 x 195 x 53
  • Gewicht in Kilogramm: 3,100

Lieferumfang:

  • je 9 Vorschneider, Fertigschneider: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12
  • 9 Schneideisen
  • 2 Windeisen
  • 2 Schneideisenhalter
  • Kasten BT.109G

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb