3-armiger Abzieher mit konischer Selbstspannung, bis 150 mm Spannweite, 170 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 221-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 221-4
EAN / GTIN 4021176080197
Herstellernummer 221-4
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 3-armigen Abzieher mit konischer Selbstspannung werden zum zentrischen Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Mit dem Anziehen des Spannkonus werden die Abziehschenkel automatisch zentriert. Durch das Bedienen des Spannkonus kann die gewünschte Spannweite eingestellt werden. Zudem lassen sich die Abziehschenkel mithilfe des Konus vorspannen, um ein mögliches Abrutschen zu vermeiden. Einsetzbar sowohl als Außenabzieher als auch Innenauszieher (in Kombination mit einem Gleithammer oder einer Gegenstütze) durch einfaches Umdrehen der Abziehschenkel und des Spannkonus. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Selbstzentrierung der Schenkel durch Anziehen des Spannkonus
  • Spannkonus reguliert die Einstellung der gewünschten Spanntiefe

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 93 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 250 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 13/16
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 170 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 6 11/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 27 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 1/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 10 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 60 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 150 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 110.64
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 60 mm - 180 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte