Schneideisen erweiterbar rechts M12

Artikel-Nr.: 221.12X175
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
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221.12X175
EAN / GTIN 3148511504000
Herstellernummer 221.12X175
L-Nummer L60130 6091
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend
  • HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²)
  • Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser

Merkmal:

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 1,75
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6,0
  • Gewicht in Gramm: 90