Winterjacke, CLIMASCOT® Winterjacke, Schwarz, Größe M

Artikel-Nr.: 22035-657-09 M
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
Artikelnummer 22035-657-09 M
EAN / GTIN 5715411007382
Herstellernummer 22035-657-09 M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Kapuze ist gefüttert und abnehmbar
  • Die Kapuze hat seitlich transparente Kunststoffeinsätze
  • Stehkragen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Innentaschen
  • Gummizug in den Manschetten
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Daumenlöcher am Handgelenk
  • Rücken ist verlängert
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Reflexeffekte
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyester
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: ULTIMATE STRETCH, CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend