Funktionsunterhemd, Wolle Unterhemd Multisafe, Schwarzblau, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 21881-426-010 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 21881-426-010 3XL
EAN / GTIN 5711074917952
Herstellernummer 21881-426-010 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne Passform
  • Antistatisch und flammhemmend
  • Nähte aus flammhemmendem Faden
  • Isolierend
  • Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Merkmal:

  • Material: 50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF
  • Sicherheitsinformation: Multisafe
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: Moderne Passform, flammhemmend, antistatisch, isolierend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb