Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1: 10/20mm

Artikel-Nr.: 218050 10/20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 10 mm
Auskraglänge L1 20 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 19
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge Lges 68 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Fixierschraube 219859
Anzahl Spannuten 1
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218050 10/20
EAN / GTIN 4045197645517
Herstellernummer 218050 10/20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

Verwendung:

Universell einsetzbar für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.

Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte