{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Senk-⌀ D | 25 mm | |
| Schaftausführung | Zylinderschaft | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Gesamtlänge L | 78 mm | |
| Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| ⌀ D1 | 5 mm | |
| Produktart | Senker |
| Artikelnummer | 216570 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515045803 | |
| Herstellernummer | 216570 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |