GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 12T3 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7515

Artikel-Nr.: 212273 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,16 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,31 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10.728 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 12T3 MOTN
Typ ST1400
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212273 ST1400
EAN / GTIN 4045197554338
Herstellernummer 212273 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
430
Stahl < 750 N/mm²
P
330
Stahl < 900 N/mm²
P
270
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte