Meißelsatz für Elektrohämmer SDS plus (3-teilig), Flach-, Spitz-, Hohlmeißel

Artikel-Nr.: 212 00094
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212 00094
EAN / GTIN 4049002091919
Herstellernummer 212 00094
L-Nummer L70060 100077
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS plus-Meißelsatz für verschiedene Einsatzbereiche
  • verschiedene Meißeltypen als Set (3-teilig) zusammengefasst in handlicher Kunststoffbox
  • hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit
  • durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung
  • Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich
  • Meißel 250 mm lang

Merkmal:

  • Gewicht: 845 g
  • Einsteckende: SDS plus
  • Bestückung: 3 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb