Treiber für Elektrohämmer SDS max, 25 x 185 mm

Artikel-Nr.: 210 18511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 210 18511
EAN / GTIN 4049002029318
Herstellernummer 210 18511
L-Nummer L70060 102429
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum einfachen Einschlagen von Erdungsstäben, Erdankern und Erdnägeln zum Befestigen von Blitzableitern, Rohren oder Leitungen in Beton oder Stein
  • geeignet für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • optimales Härteverfahren garantiert hohe Lebensdauer und gleichbleibende Qualität

Merkmal:

  • Gewicht: 425 g
  • Länge: 185 mm
  • Einsteckende: SDS max
  • Durchmesser: 18 mm
  • Arbeitsende, Breite: 25 mm