Regenjacke AQUA, Unisex, Schwarz, Größe XL

Artikel-Nr.: 20901-873-09 XL
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
Artikelnummer 20901-873-09 XL
EAN / GTIN 5711074918546
Herstellernummer 20901-873-09 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so dass Regen nicht eindringen kann
  • Kapuze mit Schnüren
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Ventilation am Rücken
  • Regulierbare Manschetten

Merkmal:

  • Wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verschweißt
  • Kapuze mit Schnüren
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Vordertaschen mit Klettverschluss
  • Ventilation im Rücken
  • Zugband in der Unterkante
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 60% Polyester/40% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
  • Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware. Wassersäule 3.000 mm gemäß ISO 811.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 4-1-X

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet