3-armiger Laschenabzieher “Economy“ mit osz., höhenvers. Abziehschenkeln, bis 170 mm Spannweite, 95 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 209-01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 209-01
EAN / GTIN 4021176432576
Herstellernummer 209-01
L-Nummer L80010 433
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Laschenabzieher “Economy“ mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die oszillierenden und gebogenen Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe sowie Spannweite universell einsetzbar. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 196 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 11/16
  • Gesamttiefe [mm]: 196 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 7 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 181 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 1/8
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 6 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 170 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 95 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 4 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 16 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 5/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 13 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/2
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 26 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 1/32
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 10 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 20 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 14.75
  • max. Zugkraft [kN]: 20 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.20
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 170 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte