Handreifenfüllmesser, HS, Manometer Ø 80 mm, konformitätsbewertet, 0-12 bar

Artikel-Nr.: 205568
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 205568
EAN / GTIN 4047322713818
Herstellernummer 205568
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Handreifenfüllmesser mit Autoventil-Hebelstecker, Manometer Ø 80 mm, konformitätsbewertet, 0-12 bar/170 psi, Einstecknippel NW 7, 2. Manometer gegen Stoß- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend geschützt. Die Manometer sind gegen Überdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs belastbar. Mit Einstecknippel für Kupplung NW 7, 2. Seit 2021 werden alle Varianten nur noch konformitätsbewertet nach Modul D verkauft. Baumusterprüfbescheinigung: Richtlinie nach Modul B: DE-19-M-PTB-0053.

Merkmal:

  • Ausführung: mit Hebelstecker
  • Manometer Ø: 80 mm
  • Beschreibung: konformitätsbewertet
  • Schlauchlänge: 50 cm
  • Messbereich max. bar: 12 bar
  • Messbereich max. psi: 170
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Messbereich min. psi: 0