{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
| Beschichtung | DLC | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fräsprofil | WF | |
| Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
| Zähnezahl Z | 2 | |
| Spiralwinkel | 45 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
| Gesamtlänge L | 54 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,015 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,02 mm | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 205011 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197766793 | |
| Herstellernummer | 205011 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |