{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
| Zähnezahl Z | 6 | |
| Spiralwinkel | 45 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
| Gesamtlänge L | 57 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 203618 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197958785 | |
| Herstellernummer | 203618 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |