Dosierbare Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vernickelt, LW 9

Artikel-Nr.: 202426
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 202426
EAN / GTIN 4047322697958
Herstellernummer 202426
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1, 5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9. Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert und kann bis zur vollen Leistung gesteigert werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung der Ausblaskraft erreicht, die für einen breiten Anwendungsbereich geeignet ist.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
  • Material: Aluminium-Druckguss vernickelt
  • Anschlussart: Tülle LW 9
  • Arbeitsdruck max.: 6 bar
  • Arbeitsdruck min.: 2 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C