2-armiger Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken, fetthydr. Spindel, bis 520 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-4-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-4-B
EAN / GTIN 4021176885983
Herstellernummer 20-4-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken und fetthydraulischer Spindel wird zum besonders sicheren Abziehen von extrem festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 15 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Für Abziehvorgänge mit einer Zugkraft bis zu 10 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 600 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 23 5/8
  • Gesamthöhe [mm]: 451 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 3/4
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: M14
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 5,4 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 20 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 520 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 37,3 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 7/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 62,8 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 1/2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 590 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 23 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 45 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 33.19
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 33.19
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 5,4 mm - 520 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm