Adapter alt verpackt NW35

Artikel-Nr.: 2.889-312.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-312.0
EAN / GTIN 4054278774688
Herstellernummer 2.889-312.0
L-Nummer L00940 1735
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Adapter gewährleistet die uneingeschränkte Weiterverwendung aller Schläuche, Verlängerungsschläuche und Krümmer mit Nennweite DN 35 des alten Zubehörsystems von Trockensaugern und Nass-/Trockensaugern mit den DN 35-Schläuchen unseres neuen Systems. Auch Elektrowerkzeuge, die noch über das bewährte Clipsystem verfügen, sind damit weiterhin mit dem neuen System nutzbar.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 65 x 51 x 51 mm
  • Gewicht: 0 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb