Dehnsaugschlauch 0,5 m DN 35

Artikel-Nr.: 2.889-222.0
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
Artikelnummer 2.889-222.0
EAN / GTIN 4054278560625
Herstellernummer 2.889-222.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Dehnsaugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal geeignet für den Einsatz mit dem Handstaubsauger HV 1/1 Bp von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 0,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Konusanschluss. Bajonett-1.0-Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 300 x 155 x 45 mm
  • Anschluss auf Geräteseite**: Konus
  • Anschluss auf Zubehörseite*: Konus
  • Ausführung: Standard
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.4 kg
  • Länge: 0.5 m
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35