Saugschlauch NW 35 2.5m C35

Artikel-Nr.: 2.889-133.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-133.0
EAN / GTIN 4054278256269
Herstellernummer 2.889-133.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Klickverschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Der Clip-2.0-Anschluss ist kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 410 x 370 x 80 mm
  • Anschluss auf Geräteseite**: Klickverschluss
  • Anschluss auf Zubehörseite*: Clip 2.0
  • Ausführung: Standard
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.6 kg
  • Länge: 2.5 m
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb