Erweiterungsmodul Grundgestell Rad D100

Artikel-Nr.: 2.855-251.0
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
Artikelnummer 2.855-251.0
EAN / GTIN 4054278905600
Herstellernummer 2.855-251.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die erweiternde Grundplatte mit Rad eignet sich für die Müllsackabstützung oder als Tragemöglichkeit für 2 × 6-Liter- oder 1 × 12-Liter-Eimer sowie kleine Reinigungsgeräte wie EB 30/1 Li-Ion oder BR 30/1 Bp.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 563 x 331 x 81 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Einfache Befestigung an den Trolleys: Das Erweiterungsmodul lässt sich mühelos an den Trolleys befestigen und demontieren.
  • Einfache Befestigung an den Trolleys: Es wird keine Einarbeitungszeit für die Anwendenden benötigt.
  • Mitnahmemöglichkeit für 2 נ6-l- oder 1 נ12-l-Eimer: Vergrößert die Ablagefläche des Trolleys.

Vorteil:

  • Einfache Befestigung an den Trolleys
  • Mitnahmemöglichkeit für 2 נ6-l- oder 1 נ12-l-Eimer