Buerstenkopf R 120/ 47″

Artikel-Nr.: 2.763-058.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.763-058.0
EAN / GTIN 4054278980874
Herstellernummer 2.763-058.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit einer Arbeitsbreite von 120 Zentimetern ermöglicht der Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten große Flächenleistungen in kurzer Zeit. Die praktische Vorkehrfunktion spart einen Arbeitsschritt und der Bürstenwechsel ist werkzeuglos möglich. Seine Seitenschürzen passen sich automatisch an den Untergrund an, halten das Wasser auf diesem Weg unter dem Bürstenkopf und sorgen damit selbst bei Kurvenfahrten für eine optimale Zuleitung der Reinigungsflotte zum Saugbalken.

Merkmal:

  • Anzahl Bürsten: 2 Stück
  • Arbeitsbreite: 1200 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 166.8 kg

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb