ABS Staender Schaltschrank WRP 10 & 20

Artikel-Nr.: 2.642-116.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 2.642-116.0
EAN / GTIN 4039784456075
Herstellernummer 2.642-116.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der passende Standfuß zu den Schaltschränken für WRP 8000, WRP 16000 oder ABS Versorgungspumpe. Der Standfuß wird benötigt, wenn die Schaltschränke frei stehen sollen oder eine Wandbefestigung nicht möglich ist.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 350 x 418 x 1503 mm
  • Gewicht: 6.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 8.7 kg