Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3

Artikel-Nr.: 2.641-811.0
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
Artikelnummer 2.641-811.0
EAN / GTIN 4039784418585
Herstellernummer 2.641-811.0
L-Nummer L00950 179250
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 390 x 390 x 150 mm
  • Anzahl Ansaugungen: 1
  • Anzahl Entnahmestelle: 1
  • Anzahl pro Gerät: 1 Stück
  • Ausbringungsmenge: 15 l/min
  • Dosierbereich: 0.2 – 13.5 %
  • Druck: 2 – 6 bar
  • Erweiterungsfähig: 1
  • Gewicht: 3.9 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.9 kg
  • Menge: 1 Stück