Hard Shell Jacke für Kinder ACCELERATE SAFE, Kinder, Hi-vis Gelb/Schwarz, Größe 152

Artikel-Nr.: 19901-449-1709 152
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 19901-449-1709 152
EAN / GTIN 5711074885732
Herstellernummer 19901-449-1709 152
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Abnehmbare Kapuze mit Futter
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung
  • Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen
  • Ausgezeichnete atmungsaktive Eigenschaften sowie wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug an den Handgelenken
  • Gummizug in der Unterkante an den Seiten
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Ripstop. Kann max. 2% einlaufen.
  • Brustumfang: 74 cm / 29 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung