Single wireless charging pad

Artikel-Nr.: 1979WP-1
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
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1979WP-1
EAN / GTIN 4000896227952
Herstellernummer 1979WP-1
L-Nummer L60140 4915
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kabelloses Laden der LED-Lampen der 1979W Serie
  • Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden weiterer Geräte
  • Maximaler Ausgangsstrom wireless: 850 mA
  • Optimierte Selbstpositionierung einer Lampe auf dem Pad
  • 1 A Ladestrom
  • Haltemagnete auf Rückseite des Pads zur Befestigung an eisenhaltigen Oberflächen
  • 4 Schraublöcher
  • Inklusive 100 cm USB-C Kabel und USB-Netzteil
  • 5 V USB-C Eingang
  • Lademöglichkeit über Pad oder USB-Ausgang
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)