Beschreibung:
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp.-40°C bis 130°C, Schlauch-ø 12x1, 5, PN bei 23°C max. 21 bar, natur (milchig), Rolle à 100 m, Karton. PA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte. Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen. PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert. Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich! Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm. Wichtigste Anwendungsgebiete: - Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk - Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik - und außen Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe - Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02) - Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen
Merkmal:
- Farbe: natur
- Wandstärke: 1,5 mm
- Rollenlänge: 100 m
- Schlauch-Ø außen: 12 mm
- Schlauch-Ø innen: 9 mm
- Temperaturbereich max.: 130 °C
- Temperaturbereich min.: -40 °C
- max. Betriebsdruck bei 23 °C: 21 bar