Kreuzstück, 4 x Innengewinde, G 3/4, Druck 16 bar, Messing blank

Artikel-Nr.: 194134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 194134
EAN / GTIN 4047322682169
Herstellernummer 194134
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kreuzstück, 4 x Innengewinde, G 3/4, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank.

Merkmal:

  • L1: 61,0 mm
  • Gewinde: G 3/4
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C