Überziehhose ACCELERATE, Herren, Schwarzblau, Größe L

Artikel-Nr.: 18690-349-010 L
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
Artikelnummer 18690-349-010 L
EAN / GTIN 5711074929399
Herstellernummer 18690-349-010 L
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden
  • D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten
  • Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste außen am Bein, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln

Merkmal:

  • Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff
  • Nähte sind verklebt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Gummizug und Zugband an der Taille
  • Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können
  • Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen
  • Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar
  • Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Rippenbund innen am Hosenbein unten
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185 g/m²
  • Ripstop.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 4-2-X

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung