• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

T-Shirt, Langarm CROSSOVER, Unisex, Schwarz, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 18581-965-09 2XL
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 18581-965-09 2XL
EAN / GTIN 5711074654055
Herstellernummer 18581-965-09 2XL
L-Nummer L01190 6400
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kräftiges Material mit Antipilling, verhindert Knötchen
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Vorgeschrumpfte Baumwolle verhindert das Einlaufen beim Waschen
  • Rippenbündchen am Hals und an den Ärmeln
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören

Merkmal:

  • Basic
  • Gekämmte Baumwolle
  • Moderne Passform
  • Runder Halsausschnitt
  • Rippenbündchen am Hals
  • Nackenband
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 175 g/m²
  • Single Jersey Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung