Hose mit Knietaschen ACCELERATE, Herren, Grün, Größe 82C52

Artikel-Nr.: 18479-311-03 82C52
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18479-311-03 82C52
EAN / GTIN 5711074715282
Herstellernummer 18479-311-03 82C52
L-Nummer L01190 116360
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht
  • Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist
  • Der Knieschutz lässt sich leicht durch die seitliche Reißverschlussöffnung einsetzen, während man die Hose trägt
  • Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein
  • Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist

Merkmal:

  • Mit wasserabweisendem Finish
  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind
  • Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handy-Tasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
  • Super strapazierfähigem, belüftete Knietaschen aus CORDURA® (1000 D)
  • Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 92% Polyamid/8% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 235 g/m²
  • ULTIMATE STRETCH. Kann max. 2% einlaufen.
  • Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 82 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb