Verstellbare Zange lackiert 245 mm

Artikel-Nr.: 181B.30G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 181B.30G
EAN / GTIN 3662424110658
Herstellernummer 181B.30G
L-Nummer L60130 106473
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Selbstgreifende Zähne + Sekundärhärtung (HRC)
  • Lange Lebensdauer, starker Griff
  • +60 mm Kapazität (250 mm)
  • Ratschenmechanismus: Öffnen durch Drücken, Schließen durch Ratschen
  • Anti-Einklemm-Design reduziert Blutblasen
  • Mono-Material-Griffe reduzieren Abrutschen und Ermüdung, einfache Reinigung
  • Verchromung: Maximale Korrosionsbeständigkeit
  • 12-fach verstellbar

Merkmal:

Technische Daten:
  • L [mm]: 309
  • B [mm]: 53,8
  • H [mm]: 15
  • Gewicht in Kilogramm: 0,59

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb