Polo-Shirt ACCELERATE, Herren, Azurblau/Schwarzblau, Größe L ONE

Artikel-Nr.: 18083-801-91010 L ONE
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 18083-801-91010 L ONE
EAN / GTIN 5711074732227
Herstellernummer 18083-801-91010 L ONE
L-Nummer L01190 138841
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Knopfleiste
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören
  • Eignet sich perfekt als Base Layer

Merkmal:

  • Premium
  • Moderne Passform
  • Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
  • Nackenband
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Gewebezusammensetzung: 55% Polyester (COOLMAX® PRO)/45% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 150 g/m²
  • Single Jersey Meterware.
  • Brustumfang: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet