Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, Spannzange 400 472E (ER40 Ø4-26), 50.5040KRSQT28RIKI2IM

Artikel-Nr.: 179489
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 179489
EAN / GTIN 4069739286136
Herstellernummer 50.5040KRSQT28RIKI2IM
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50 Schaft 30° gedreht, Axialaufnahme achserversetzt, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.5040KRSQT28RIKI2IM
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 107
  • Max. Drehmoment (TQX): 80 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 2:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 102,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 102,5 mm
  • Schaftgröße: VDI50 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER40
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach