Winkel-Gewindetülle 90°, R 1/2 AG, Schlauchanschluss 19 mm

Artikel-Nr.: 179333
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 179333
EAN / GTIN 4047322673167
Herstellernummer 179333
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkel-Gewindetülle 90°, Messing, R 1/2 AG, Schlauchanschluss 19 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C.

Merkmal:

  • Länge: 47,0 mm
  • Material: Messing vernickelt
  • Außengewinde: R 1/2 AG
  • Schlauchanschluss: 19 mm