Innenauszieher ∙ 14 – 19 mm

Artikel-Nr.: 1788N-14
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
Produktart Innenauszieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1788N-14
EAN / GTIN 4000896147700
Herstellernummer 1788N-14
L-Nummer L60140 2966
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen
  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 14 – 19 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Verstärkter Bund – problemloses und sicheres Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

Passende Produkte