Filter »GA«, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, 5 µm, BG 300, G 1/4, Ablassventil: VA

Artikel-Nr.: 178461
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 178461
EAN / GTIN 4047322666589
Herstellernummer 178461
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filter »GA«, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Haltewinkel, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, Arbeitsdruck 1, 5 - 9 bar, Ablassventil: VA. Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Merkmal:

  • A: 62,5 mm
  • B: 197,0 mm
  • C: 39,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 2650 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: vollautomatisch
  • Arbeitsdruck max.: 9 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar