Strickpullover mit kurzem Reißverschluss FRONTLINE Nanterre, Unisex, Schwarz, Größe XL

Artikel-Nr.: 17205-939-09 XL
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
Artikelnummer 17205-939-09 XL
EAN / GTIN 5711074550234
Herstellernummer 17205-939-09 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Strapazierfähige Twill-Verstärkungen an Teilen des Produktes verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Reißverschluss am Hals
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum
  • Ärmeltaschen mit mehreren Fächern z.B. für Stifte und Taschenlampe

Merkmal:

  • Moderne Passform
  • Reißverschluss am Hals
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Schulterträger mit Klettverschluss
  • Twill-Gewebe an Teilen des Produktes
  • Ärmeltaschen mit mehreren Fächern z
  • B
  • für Stifte und Taschenlampe
  • Gewebezusammensetzung: 50% Wolle/50% Polyacryl
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m² (12 GG)
  • Strick Meterware.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Schonwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Liegend trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung