Boxsystem L-BOXX Contractor Crate

Artikel-Nr.: 1600A037E2
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
Artikelnummer 1600A037E2
EAN / GTIN 4053423619065
Herstellernummer 1600A037E2
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Koffersystem L-BOXX Contractor Crate, Das L-BOXX Contractor System ist die mobile Werkzeugaufbewahrungslösung der Wahl, die Langlebigkeit mit Vielseitigkeit vereint. Der ineinandergreifende modulare Aufbau ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit allen anderen Produkten des L-BOXX Contractor Systems. Die L-BOXX Crate hat keinen Deckel und ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugriff auf häufig verwendete Gegenstände. Während die Crate auf oder unter jeder anderen Komponente des L-BOXX Contractor Sortiments gestapelt werden kann, wird sie am besten auf einem Contractor Stack platziert, um den einfachen Zugang zu gewährleisten. Die Crate hat eine Gesamttragfähigkeit von 25 kg und einen stoßfesten Aufbau für raue Baustellenumgebungen. Sie wurde für deinen Komfort entwickelt und verfügt über zwei seitliche Griffe zum einfachen Tragen. Alle L-BOXX Contractor Produkte sind abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen.

Merkmal:

  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein