Boxsystem L-BOXX Contractor 170

Artikel-Nr.: 1600A037DZ
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A037DZ
EAN / GTIN 4053423619027
Herstellernummer 1600A037DZ
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Koffersystem L-BOXX Contractor 170, Das L-BOXX Contractor System ist die mobile Werkzeugaufbewahrungslösung der Wahl, die Langlebigkeit mit Vielseitigkeit vereint. Der ineinandergreifende modulare Aufbau ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit allen anderen Produkten des L-BOXX Contractor Systems. Die L-BOXX Contractor 170 ermöglicht den einfachen Transport und die Organisation von Werkzeugen und Zubehören. Wie die meisten L-BOXX Contractor Koffer kann sie auf oder unter jeder anderen Komponente des L-BOXX Contractor Sortiments gestapelt werden. Mit ihrem stoßfesten Gehäuse, den metallverstärkten Ecken und der Abdichtung gemäß IP65 schützt die L-BOXX Contractor 170 Werkzeuge und Zubehören auch in rauen Baustellenumgebungen. Sie wurde für deinen Komfort entwickelt und verfügt über einen Frontgriff zum einhändigen Lösen und einfachen Tragen. Die L-BOXX Contractor 170 verfügt über integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten. Alle L-BOXX Contractor Produkte sind abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen.

Merkmal:

  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb