Boxsystem L-BOXX Contractor Set 3

Artikel-Nr.: 1600A037DY
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
Artikelnummer 1600A037DY
EAN / GTIN 4053423619096
Herstellernummer 1600A037DY
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Koffersystem L-BOXX Contractor Set 3, Das L-BOXX Contractor System ist die mobile Werkzeugaufbewahrungslösung der Wahl, die Langlebigkeit mit Vielseitigkeit vereint. Der ineinandergreifende modulare Aufbau ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit allen anderen Produkten des L-BOXX Contractor Systems. Die L-BOXX Contractor 170 ermöglicht den einfachen Transport und die Organisation von Werkzeugen und Zubehören. Wie die meisten L-BOXX Contractor Koffer kann sie auf oder unter jeder anderen Komponente des L-BOXX Contractor Sortiments gestapelt werden. Mit ihrem stoßfesten Gehäuse, den metallverstärkten Ecken und der Abdichtung gemäß IP65 schützt die L-BOXX Contractor 170 Werkzeuge und Zubehören auch in rauen Baustellenumgebungen. Sie wurde für deinen Komfort entwickelt und verfügt über einen Frontgriff zum einhändigen Lösen und einfachen Tragen. Die L-BOXX Contractor 170 verfügt über integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten. Alle L-BOXX Contractor Produkte sind abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen.

Merkmal:

  • D-Ringe: nein
  • Ergonomischer Griff: Ja
  • Klick-Verbindung: Ja
  • Maximale Belastung: 198,0 kg
  • ProClick Ready: ja
  • Stellfläche L-BOXX: ja