Akkupack 4x EXBA18V-55

Artikel-Nr.: 1600A0373H
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A0373H
EAN / GTIN 4053423342154
Herstellernummer 1600A0373H
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akkupack 4x EXBA18V-55, Der Expert Hochleistungsakku EXBA18V-55 liefert eine maximale Leistung von bis zu 2000 W für anspruchsvolle Anwendungen mit verlängerter Laufzeit (basierend auf internen Labortests. sofortige maximale Leistung mit einem voll aufgeladenen neuen Akku). Die Hochleistungszellen sind auf außergewöhnliche Leistung ausgelegt und bieten sowohl eine überlegene Leistung als auch eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem verstärkten, robusten Gehäuse und dem hervorragenden Wärmemanagement von COOLPACK 2.0 bietet der EXBA18V-55 eine lange Lebensdauer und ist damit ideal für Profis, die auf Langlebigkeit und Leistung setzen. Der EXBA18V-55 verfügt über einen erweiterten Ladetemperaturbereich von -10 °C bis +55 °C Akkutemperatur, wenn er mit EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 verwendet wird. Er verfügt über eine 5-LED-Anzeige, die den Ladezustand, die verbleibende Kapazität und die Erkennung des Defektrisikos anzeigt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 lässt er sich in nur 31 Minuten vollständig aufladen und wiegt nur 1,02 kg. L-BOXX 136

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 73 mm
  • Akkukapazität: 8,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb