Akkupack 2x EXBA18V-40

Artikel-Nr.: 1600A03738
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A03738
EAN / GTIN 4053423341034
Herstellernummer 1600A03738
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akkupack 2x EXBA18V-40, Der Hochleistungsakku EXBA18V-40 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem, neuem Akku) bei äußerst kompaktem Design. Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie, während konventionelle Akkus „Multi-Tab“-Zellen besitzen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, beeindruckende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem neuen verstärkten, robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-40 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Der EXBA18V-40 hat einen vergrößerten Ladetemperaturbereich von -10 °C bis +55 °C Akkutemperatur bei Verwendung mit dem EXAL18V2-320 oder dem EXAL18V-160. Er besitzt eine 5-LED-Anzeige für Ladezustands, Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er kann mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 in lediglich 30 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 605 g. Karton

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 51 mm
  • Akkukapazität: 4,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb