• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

L-BOXX Einlage für GHG 18V-50

Artikel-Nr.: 1600A02SH9
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A02SH9
EAN / GTIN 4053423248456
Herstellernummer 1600A02SH9
L-Nummer L00590 1889
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser L-förmige Halbeinleger bietet eine sichere und organisierte Aufbewahrung für den GHG 18V-50 H Professional und bietet außerdem Platz für ein Ladegerät und einen Akku
  • Durch seine Form lässt er sich flexibel mit anderen L-förmigen Halbeinlegern der L-BOXX 136 von Bosch kombinieren und bietet eine ideale Platzausnutzung.

Merkmal:

  • Volumen: 4,567 dm3
  • Bruttogewicht: 0,17 kg
  • Nettogewicht: 0,15 kg
  • Abmessung Breite: 254 mm
  • Abmessung Höhe: 58 mm
  • Abmessung Länge: 310 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 0 x 0 x 0 mm
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 255 x 312 x 63 mm
  • Innenabmessungen (Breite): 255 mm
  • Innenabmessungen (Höhe): 63 mm
  • Innenabmessungen (Länge): 312 mm
  • D-Ringe: nein
  • Materialausführung: PS
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät