Koffersystem L-Case-Verbindung

Artikel-Nr.: 1600A025A3
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
Artikelnummer 1600A025A3
EAN / GTIN 4059952591865
Herstellernummer 1600A025A3
L-Nummer L00620 107142
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • L-Case-Verbindungselemente sind ein Zubehörprodukt für das L-BOXX System
  • Mit diesem Produkt lassen sich mehrere L-Cases verbinden und im Verbund tragen
  • Es ermöglicht auch die Verbindung von L-Cases mit L-BOXXen
  • Richte einfach die L-Case-Verbindungselemente auf die entsprechenden Aussparungen in der L-Case aus und drücke sie nach oben, bis sie in der darüber liegenden L-BOXX oder dem L-Case einrasten
  • Die zwei Einheiten sind nun sicher miteinander verbunden und können mühelos im Verbund transportiert werden
  • L-Case-Verbindungselemente können bei vorhandenen L-Cases für 18V-Bohrschrauber nachgerüstet werden
  • L-Case-Verbindungselemente sind kompatibel mit allen vorhandenen L-Cases für 18V-Bohrschrauber und verbinden sie mit anderen L-Cases oder L-BOXXen.