Spiralschlauch-Pistolen-Set, Polyamid, ø8x6, PN max. 10 bar, 5, 0m

Artikel-Nr.: 159860
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 159860
EAN / GTIN 4047322644853
Herstellernummer 159860
L-Nummer L00970 138683
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch-Pistolen-Set, Polyamid, Schlauch-ø 8x6, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, max. 5, 0 mit Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Spiralschlauch, Polyamid, einer Blaspistole aus Aluminium-Druckguss vernickelt, einer fest eingebundenen Schnellverschlusskupplung NW 7, 2 und einem Nippel NW 7, 2.

Merkmal:

  • Material: Polyamid (Spiralschlauch)
  • Schlauch-Ø: 8x6 mm
  • Pistolenkörper: Aluminium-Druckguss vernickelt
  • Arbeitslänge max.: 5,0 m
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 50 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb